品番 : EA758ZZ-27A
品名 : 250Vx 15A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
仕様
メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | HBO250V |
---|---|---|---|
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 15A |
サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 2本 |
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
消弧剤入 | |||
PSEマーク取得商品 | |||
RoHSⅡ適合商品 | |||
本商品に水銀は使用されておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 16:32現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1228ページ |