詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EA-17

品名 : ワイヤレスプレゼンテーション機器(送信機のみ)

サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー(VGA-EXWHD6/6C)に追加・増設可能なUSB3.1 Type-C接続ワイヤレスエクステンダー送信機。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXWHD6CTX
サイズ(W×D×H)mm 90×90×25 重量(g) 82
仕様 送信機のみ 対応インターフェース Type-C/HDMI
増設台数 最大64台まで(受信機1台に対して送信機を最大64台まで増設可能)) 延長距離 15m
伝送距離 最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 使用周波数帯域 5.1~5.25GHz
HDCP 対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 CEC 非対応
サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD6/6Cに追加・増設できる送信機(単体)です。
簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD6/6C環境に追加・増設が可能です。複数のUSB 3.1 Type-Cからの映像出力機器をボタン1つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
USB 3.1 Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
USB 3.1 Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
<ご注意>※本製品は送信機単体商品です。本製品だけではUSB 3.1 Type-CからのHDMI信号をワイヤレスで送信することはできません。サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD6C/VGA-EXWHD6と合わせてご使用ください。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
<サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD6/6TXとの組み合わせについて>VGA-EXWHD6C/6CTXとVGA-EXWHD6/6TXは互換性があります。受信機はどちらも共通の製品です。VGA-EXWHD6の環境(HDMI接続)の中にVGA-EXWHD6C(Type-C接続)を混ぜて使用することが可能です。
映像出力可能なUSB3.1/3.0 Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
追加説明
カタログ価格

66,100 (税抜)/ 72,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 15:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1907ページ
バリエーション一覧
EA759EA-16 ワイヤレスプレゼンテーション機器
EA759EA-17 ワイヤレスプレゼンテーション機器(送信機のみ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top