詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759ER-18A

品名 : 1350-5000mm カメラ用伸縮棒

カタログ訂正

25/11/13 縮長の訂正。誤:1320mm、正:1350mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02700
商品名 カメ棒 サイズ 伸長:5000mm
縮長:1350mm
段数 5段 カメラ取付ねじサイズ UNC1/4”
材質 パイプ部:アルミ
グリップ:エラストマー
継手:プラスチック
重量 860g
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒
高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。
点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に
手持ちでは撮影しにくい角度の撮影にも最適です。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能です。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に
※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/10/28 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0205ページ 1960ページ
バリエーション一覧
EA759ER-18A 1350-5000mm カメラ用伸縮棒
EA759ER-21 1000-3000mm カメラ用伸縮棒
EA759ER-23 1720-6000mm カメラ用伸縮棒
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top