品番 : EA759ER-23
品名 : 1720-6000mm カメラ用伸縮棒
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02799 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カメ棒 | サイズ | 伸長:6000mm 縮長:1720mm |
| 段数 | 5段 | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 材質 | パイプ部:アルミ グリップ:エラストマー 継手:プラスチック |
重量 | 1550g |
| コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 | |||
| 高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。 | |||
| 点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に | |||
| 手持ちでは撮影しにくい角度の撮影にも最適です。 | |||
| セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能です。 | |||
| Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に | |||
| ※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ 1960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759ER-18A 1350-5000mm カメラ用伸縮棒 |
| EA759ER-21 1000-3000mm カメラ用伸縮棒 |
| EA759ER-23 1720-6000mm カメラ用伸縮棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
