品番 : EA759ET-0
品名 : 300x300x300mm デジカメスタジオBOX
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | DSB22-30 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外寸:300×300×300(H) スクリーン:285×600(H) |
重量 | 355g |
| 材質 | ディフューザー:ポリエステル フレーム:グラスファイバー 補強板:PET スクリーン:ポリエステル 専用ケース:ナイロン |
||
| 折りたたみ式 | |||
| 収納ケース付 | |||
| スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。 | |||
| 手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。アクセサリーなどの小物撮影に便利な30cmサイズ。 | |||
| フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。 | |||
| 組み立て簡単 | |||
| 3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能 | |||
| 前後左右どこからでもライティングOK | |||
| 太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。 反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。 |
|||
| 30センチ四方のコンパクトな卓上サイズで、ミニ財布やアクセサリーなどの小物撮影に適しています。小さめサイズなので机の上でちょっとした撮影にも便利です。 | |||
| 複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。 <組み立て方> 1.撮影台を広げる 2.補強板を取り付ける 3.スクリーンをセットして完成 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759ET-0 300x300x300mm デジカメスタジオBOX |
| EA759ET-1A 450x450x450mm デジカメスタジオBOX |
| EA759ET-1.5 600x600x600mm デジカメスタジオBOX |
| EA759ET-2A 750x750x750mm デジカメスタジオBOX |
ウェブカタログ画像
拡大
