詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759ET-1A

品名 : 450x450x450mm デジカメスタジオBOX

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 DSB22-45
サイズ(mm) 外寸:450×450×450(H)
スクリーン:435×900(H)
重量 645g
材質 ディフューザー:ポリエステル
フレーム:グラスファイバー
補強板:PET
スクリーン:ポリエステル
専用ケース:ナイロン
折りたたみ式
収納ケース付
スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。
組み立て簡単
3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能
前後左右どこからでもライティングOK
太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。
反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。
45センチ四方のコンパクトなサイズで、模型や時計、コスメなどの小物撮影に適しています。小さめサイズなので机の上でちょっとした撮影にも便利です。
複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。
<組み立て方>
1.撮影台を広げる
2.補強板を取り付ける
3.スクリーンをセットして完成
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ
バリエーション一覧
EA759ET-0 300x300x300mm デジカメスタジオBOX
EA759ET-1A 450x450x450mm デジカメスタジオBOX
EA759ET-1.5 600x600x600mm デジカメスタジオBOX
EA759ET-2A 750x750x750mm デジカメスタジオBOX
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top