品番 : EA759EX-194
品名 : 123x140x65mm カメラマウント(マグネット付)
4つの強力マグネットを備えた3ヶ所のベースで平面にも曲面にも取付けできる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LACAMMG2 |
|---|---|---|---|
| 取付け方法 | マグネット | サイズ | 本体/W123×D140×H65mm GoProアダプタ/W58.2×D31×H26mm |
| 重量 | 本体/約250g GoProアダプタ/約18g |
材質 | ABS樹脂、シリコーンゴム、アルミ、ネオジム磁石 |
| 耐荷重 | 600g | セット内容 | マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書 |
| 対応機器 | 1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 底面に4つの強力マグネットを備えたカメラマウントです。 | |||
| 3か所のベースで平面にも曲面にもピタッと設置可能です。 | |||
| ボールジョイントが360度回転し自由に角度調節できます。 | |||
| スチール製のラックや壁面などに簡単に取り付けできます。 | |||
| カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。 | |||
| ※非常に強力な磁石を使用しています。また、3か所のベースがそれぞれ磁石で引き合います。指などを挟まないようにご注意ください。 | |||
| ※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。 | |||
| ※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


