品番 : EA759EX-221
品名 : 286-500mm カメラ三脚用延長ポール
仕様
| 全長 | 約500mm | 縮長 | 約286mm |
|---|---|---|---|
| 台座径 | 約36mm | パイプ径 | 約28mm/25mm |
| 段数 | 2 | 推奨積載質量 | 三脚使用時の垂直方向:2.5kg 上記以外:1kg |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4(細ネジ)、UNC3/8(太ネジ) | 三脚取付ネジ | UNC1/4(細ネジ)、UNC3/8(太ネジ) |
| 軽量で剛性の高いカーボンファイバー製の延長ポール | |||
| 上段パイプ径28mm・下段パイプ径25mmの2段伸縮式 | |||
| 三脚(エレベーター)と雲台の間に取り付けて、手軽に高さを増すことができます | |||
| ※雲台が外れない三脚の場合は、雲台のカメラネジにポールを取り付けることも可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759EX-221 286-500mm カメラ三脚用延長ポール |
| EA759EX-222 488-900mm カメラ三脚用延長ポール |
ウェブカタログ画像
拡大
