詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-222

品名 : 488-900mm カメラ三脚用延長ポール

仕様

全長 約900mm 縮長 約488mm
台座径 約42mm(上)/43mm(下) パイプ径 約32mm/28mm
段数 2 推奨積載質量 三脚使用時の垂直方向:3kg
上記以外:1.5kg
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4(細ネジ)、UNC3/8(太ネジ) 三脚取付ネジ UNC1/4(細ネジ)、UNC3/8(太ネジ)
軽量で剛性の高いカーボンファイバー製の延長ポール
上段パイプ径28mm・下段パイプ径32mmの2段伸縮式
三脚(エレベーター)と雲台の間に取り付けて、手軽に高さを増すことができます
※雲台が外れない三脚の場合は、雲台のカメラネジにポールを取り付けることも可能
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA759EX-221 286-500mm カメラ三脚用延長ポール
EA759EX-222 488-900mm カメラ三脚用延長ポール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top