品番 : EA759EX-29
品名 : 90x90x320mm カメラ用アームホルダー(ロング)
強力マグネットで支柱や壁面に取り付けできるカメラマウント。4関節タイプ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VEH-CMMG2 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 4段 | サイズ | W90×D90×H320mmマグネットマウント/直径88×H8.5mm |
| 重量 | 約434gマグネットマウント/約198g | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 耐荷重 | 800g | 梱包 | 1個口/235×140×70mm・約592g |
| 材質 | アーム/アルミニウム合金マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石 | セット内容 | カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書 |
| 対応機器 | 1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など | ||
| 強力マグネットで取り付けできるカメラマウントです。 | |||
| 工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取り付けできます。 | |||
| カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。 | |||
| 4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。<ご注意>※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759EX-28 66x66x124mm カメラ用アームホルダー |
| EA759EX-29 90x90x320mm カメラ用アームホルダー(ロング) |
