品番 : EA759GB-121
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCL7/パナソニック)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DMW-BCL7 |
---|---|---|---|
リチウムイオン電池 | |||
電圧 | 3.6V | 容量 | 690mAh、2.5Wh |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 08:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2027ページ |