詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GB-67

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL14a/ニコン)

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 EN-EL14A
重量 48g サイズ 38×53×14mm
対応機種 旧EA759GA-21F・-21G・-131D・-131E・-131F・-171A・-171B・-171C
リチウムイオン充電池
7.2V、1230mAh、8.9Wh
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1957ページ
バリエーション一覧
EA759GB-66 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL12/ニコン)
EA759GB-67 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL14a/ニコン)
EA759GB-70A デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20a/ニコン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top