品番 : EA759GB-70A
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20a/ニコン)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | EN-EL20a |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | 旧EA759GA-175D | ||
| リチウムイオン充電池 | |||
| 7.2V、1110mAh、8.0Wh | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GB-66 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL12/ニコン) |
| EA759GB-67 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL14a/ニコン) |
| EA759GB-70A デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20a/ニコン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-175E : 83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
