品番 : EA759GJ-18
品名 : 16GB コンパクトフラッシュ
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS16GCF133 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 16GB | 転送速度 | 133倍速 |
| サイズ | 42.8×36.4×3.3mm | 重量 | 11.4g(最大) |
| 動作電圧 | 3.3V/5V | 動作環境温度 | -25°C(-13°F)~85°C(185°F) |
| 挿抜保証回数 | 10,000回の抜き挿しサイクル | ||
| ハイエンドのデジタルカメラに最適です。 | |||
| 133倍速の転送速度を備えたコンパクトフラッシュ | |||
| 優れた互換性と信頼性を提供し、Canon、Nikon、Olympus、Sony等のデジタルカメラでご利用いただけます。 | |||
| エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 | |||
| MLCフラッシュ搭載 | |||
| Ultra DMAモード0-4に対応 | |||
| エラーを検出して訂正するECC | |||
| RecoveRx画像復旧ソフトウェア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/21 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GJ-18 16GB コンパクトフラッシュ |
| EA759GJ-32A 32GB コンパクトフラッシュ・超高速型 |

