品番 : EA759GJ-32A
品名 : 32GB コンパクトフラッシュ・超高速型
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS32GCF133 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 32GB | 転送速度 | 読出し最大:50MB/秒 書込み最大:20MB/秒 |
| サイズ | 42.8×3.3×36.4mm | 重量 | 11.4g |
| 動作環境温度 | -25℃~85℃ | 動作電圧 | 3.3V~5V |
| 挿抜サイクル | 10,000回 | ||
| ハイエンドのデジタルカメラに最適です。 | |||
| 133倍速の転送速度を備えたコンパクトフラッシュ | |||
| 優れた互換性と信頼性を提供し、Canon、Nikon、Olympus、Sony等のデジタルカメラでご利用いただけます。 | |||
| エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 | |||
| 優れたパフォーマンス | |||
| Ultra DMAモード0-4に対応 | |||
| MLCフラッシュ搭載 | |||
| エラーを検知して訂正するECC | |||
| RecoverRx画像復旧ソフトウェア | |||
| 注記 | ●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。 ●カードリーダーを使用してデータ転送を行う場合H互換性が確認されているトランセンドのRDF8やRDP8をお勧めします。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/25 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GJ-18 16GB コンパクトフラッシュ |
| EA759GJ-32A 32GB コンパクトフラッシュ・超高速型 |
ウェブカタログ画像
拡大
