詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GK-12B

品名 : 32GB SDHCメモリーカード

仕様

メーカー Transcend(トランセンド) 型番 TS32GSDHC10U1
容量 32GB スピードクラス Class10 UHS-I 600x (Ultimate)
サイズ 32×24×2.1mm 重量 2g
動作電圧 2.7V~3.6V 動作環境温度 -25℃~85℃
挿抜保証回数 10,000回の抜き挿しサイクル データ転送スピード(最大) 90MB/s 600x
互換性 デジタルカメラやビデオカメラなど
高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。
MLCフラッシュ搭載
UHS Class 1仕様(U1)
フルHD動画をスムーズに記録
デジタルカメラでの快適な連写を実現
スピードクラス Class10-SD3.01規格に準拠
エラーを検出して訂正するECC機能内蔵
RecoveRx画像復旧ソフトウェア搭載
RoHS指令対応商品
追加説明
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/06 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1932ページ
バリエーション一覧
EA759GK-12B 32GB SDHCメモリーカード
EA759GL-21B 64GB SDXCメモリーカード
EA759GL-22B 128GB SDXCメモリーカード
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top