品番 : EA759GL-21B
品名 : 64GB SDXCメモリーカード
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS64GSDXC10U1 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | スピードクラス | UHSスピードクラス1、 SDスピードクラスCLASS10 |
| 最高転送速度 | 90MB/秒 | ||
| UHS-Ⅰに対応 | |||
| フルHD動画もスムーズに記録できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GK-12B 32GB SDHCメモリーカード |
| EA759GL-21B 64GB SDXCメモリーカード |
| EA759GL-22B 128GB SDXCメモリーカード |

