品番 : EA759GL-33
品名 : 32GB micro SDHC メモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS32GUSD300S |
|---|---|---|---|
| 容量 | 32GB | スピードクラス | Class 10/UHS-I U1/A1 |
| サイズ | 11×15×1mm | 重量 | 0.4g |
| 動作電圧 | 2.7V~3.6V | 動作環境温度 | -25℃~85℃ |
| 挿抜保証回数 | 10,000回の抜き挿しサイクル | 最高転送速度 | 最大 100/20 MB/s |
| 注意事項 | 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。 | ||
| スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 | |||
| アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れた最適なソリューションです。 | |||
| アプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。 | |||
| microSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA759GL-31となります。

