詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GL-34

品名 : 64GB micro SDXC メモリーカード

仕様

メーカー Transcend(トランセンド) 型番 TS64GUSD300S
容量 64GB スピードクラス Class 10/UHS-I U1/A1
サイズ 11×15×1mm 重量 0.4g
動作電圧 2.7V~3.6V 動作環境温度 -25℃~85℃
挿抜保証回数 10,000回の抜き挿しサイクル 最高転送速度 最大 100/20 MB/s
注意事項 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れた最適なソリューションです。
アプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。
microSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/21 18:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1932ページ

代替品

EA759GL-42
  • 品番

    EA759GL-42

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA759GL-32 16GB micro SDHC メモリーカード
EA759GL-33 32GB micro SDHC メモリーカード
EA759GL-34 64GB micro SDXC メモリーカード
EA759GL-35 128GB micro SDXC メモリーカード
EA759GL-36 256GB micro SDXC メモリーカード
EA759GL-37 512GB micro SDXC メモリーカード
ウェブカタログ画像
画像はEA759GL-31となります。
  • 画像はEA759GL-31となります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top