品番 : EA759GV-109
品名 : 32GB USBメモリー
MLCメモリを採用した超高速USB3.2 Gen1対応USBメモリ スライドコネクタタイプ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-3SLM32GW |
---|---|---|---|
容量 | 32GB | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.4~10.11、 ChromeOS |
インターフェイス | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) | コネクタ | USB Type-A |
サイズ | 20(W)×9.3(D)×56.2(H)mm | 重量 | 9g |
カラー | ホワイト | 入力電圧 | DC 5V |
セキュリティ | LBファイルロック2 LBパソコンロック4 | ||
MLCメモリを採用したUSBメモリ。 | |||
スライド式コネクタ仕様、ストラップホール付き | |||
USB3.2 Gen1に対応した高速USBメモリです。 | |||
動作状況がわかるLEDが付いています。 | |||
USBポートに挿すだけですぐ使えます。 | |||
Windows&Mac両方に対応しています。 | |||
32GB内蔵です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1971ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GV-108 16GB USBメモリー |
EA759GV-109 32GB USBメモリー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)