品番 : EA759GV-115
品名 : 64GB USBメモリー
手軽にデータを持ち運ぼう
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-3AT64GSV |
---|---|---|---|
容量 | 64GB | 対応OS | Windows 11・10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS ※Windows10・8.1・8のWindows to goには対応していません。 ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 |
インターフェイス | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) | コネクタ | USB Type-A |
サイズ | 16.8(W)×7(D)×57.4(H)mm | 重量 | 9g |
入力電圧 | DC 5V | ||
シンプルなアルミボディのUSBメモリ | |||
キャップ、ストラップホール付き | |||
キャップを後ろにカチッと取り付けられます。 | |||
USBポートに挿すだけですぐに使えます。 | |||
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応した高速USBメモリです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 06:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1971ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GV-113 16GB USBメモリー |
EA759GV-114 32GB USBメモリー |
EA759GV-115 64GB USBメモリー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)