詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-118

品名 : 64GB USBメモリー

超高速USB3.0対応 USBメモリ キャップが後ろに取り付けられる!

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 UFD-3U64GWN
容量 64GB 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP3以降)
macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
インターフェイス USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) コネクタ USB Type-A
サイズ 18(W)×7.9(D)×61(H)mm 重量 13g
入力電圧 DC 5V
シンプルデザインのUSBメモリ
キャップ、ストラップホール付き
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応した高速USBメモリです。
本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。
外したキャップが後ろに取り付けられるので、紛失する心配がありません。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macの両方に対応します。
64GB内蔵です。
追加説明
カタログ価格

9,390 (税抜)/ 10,329 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 17:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1931ページ
バリエーション一覧
EA759GV-116 16GB USBメモリー
EA759GV-117 32GB USBメモリー
EA759GV-118 64GB USBメモリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top