品番 : EA759GV-116
品名 : 16GB USBメモリー
超高速USB3.0対応 USBメモリ キャップが後ろに取り付けられる!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-3U16GWN |
|---|---|---|---|
| 容量 | 16GB | 対応OS | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP3以降) macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 |
| インターフェイス | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) | コネクタ | USB Type-A |
| サイズ | 18(W)×7.9(D)×61(H)mm | 重量 | 13g |
| 入力電圧 | DC 5V | ||
| シンプルデザインのUSBメモリ | |||
| キャップ、ストラップホール付き | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応した高速USBメモリです。 | |||
| 本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。 | |||
| 外したキャップが後ろに取り付けられるので、紛失する心配がありません。 | |||
| USBポートに挿すだけですぐ使えます。 | |||
| Windows&Macの両方に対応します。 | |||
| 16GB内蔵です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-116 16GB USBメモリー |
| EA759GV-117 32GB USBメモリー |
| EA759GV-118 64GB USBメモリー |
ウェブカタログ画像
拡大

