品番 : EA759GV-25B
品名 : 64GB USBフラッシュメモリー
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS64GJF760 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 64GB | サイズ | 69.6×20.9×8.9mm |
| 重量 | 12g | カラー | ブラック&青、ブラック&赤(どちらかになります。※カラーは選べません) |
| 対応OS | Windows 8/ 7/8.1/ Vista/ XP /Windows 2000, Mac OS 9.0以降, Linux Kernel 2.4.2以降 | ||
| SuperSpeed usb3.0&Hi-Speed USB2.0規格に準拠 | |||
| USB3.0シリーズはかつてないスピードでデータを扱うことができる超高速USBメモリーです。 | |||
| スライド式USBコネクタのデザインは、本体と中身を保護することができるだけでなく、キャップを紛失する心配もありません。 | |||
| 水滴・衝撃・粉塵に耐性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/09 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-23C 16GB USBフラッシュメモリー |
| EA759GV-25B 64GB USBフラッシュメモリー |
| EA759GV-26C 128GB USBフラッシュメモリー(高速転送) |
ウェブカタログ画像
拡大
※カラーは選べません

