品番 : EA759GV-26C
品名 : 128GB USBフラッシュメモリー(高速転送)
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS128GJF760 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 128GB | 対応OS | Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降 |
| サイズ | 69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm | 重量 | 12g |
| インターフェイス | USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) | USB | USB Type-A |
| 次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 | |||
| 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 | |||
| スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 | |||
| USB 3.1 Gen 1インターフェイス | |||
| キャップレスデザイン | |||
| データアクセスをLED表示 | |||
| コンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/09 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-23C 16GB USBフラッシュメモリー |
| EA759GV-25B 64GB USBフラッシュメモリー |
| EA759GV-26C 128GB USBフラッシュメモリー(高速転送) |
ウェブカタログ画像
拡大

