詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-12A

品名 : 1TB セキュリティ対策用ハードディスク

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク

仕様

メーカー エレコム 型番 ELD-EEN010UBK
容量 1TB インターフェイス USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
対応OS Windows 10・8.1、macOS Catalina 10.15、Windows Server 2022/2019/2016/2012(64bit)
※機種によってはパソコン電源連動機能が動作しない場合があります。
付属品 USB3.2ケーブル×1、ACアダプター、横置き用ゴム足
サイズ 120(W)×183(D)×35(H)mm
(本体のみ、突起部を除く)
電源 100V・50/60Hz(ACアダプター)
回転数 非固定 コネクタ形状 USB3.2(Gen1) Standard-B×1
ドライブ数 1 使用可能地域 日本国内
出荷時フォーマット NTFS 電気用品安全法 PSEマーク表示
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスクです。
縦置き・横置きの両方に対応し、使用環境に合わせて設置スタイルを選べます。
本製品は、保存されるデータが強制的に暗号化される強制暗号化仕様となっており、暗号化をする手間や暗号化をやり忘れる心配がありません。 また、保存されたデータにアクセスするためにはあらかじめ設定したパスワードでの認証が必要なので、データの流出防止に役立ちます。
米国標準規格として採用され、現時点で最も堅固な暗号化方式の一つと言われている「AES-256bit」暗号化方式を採用してます。
ハードディスクの内部に暗号化チップを内蔵し、パソコンのリソースを圧迫せず、リアルタイムに暗号化/復号を行います。
ハードディスク側にソフトウェアをインストールしているため、パソコンへのインストールが不要ですぐにお使いいただけます。
パスワード管理ツールはパスワードロック機能を利用できるユーティリティソフトで、本製品ハードディスク内に含まれております。 必要に応じてインストールを行ってください。
USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、幅広いシーンでお使いただけます。
※macOSでお使いの際はMac向けの形式にフォーマットする必要があります。
空冷を考え通気用のスリットを配置したエアロフロー構造を採用し、製品の信頼性を高めています。また、ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
国内スタッフによる充実した電話サポート体制をご用意しておりますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使いいただけます。
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/24 02:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1895ページ
バリエーション一覧
EA759GW-12A 1TB セキュリティ対策用ハードディスク
EA759GW-12B 2TB セキュリティ対策用ハードディスク
EA759GW-12C 3TB セキュリティ対策用ハードディスク
EA759GW-12D 4TB セキュリティ対策用ハードディスク
EA759GW-12E 6TB セキュリティ対策用ハードディスク
EA759GW-12F 8TB セキュリティ対策用ハードディスク
ウェブカタログ画像
  • 堅固な暗号化方式と高速な暗号化エンジン搭載
  • セキュリティスロットを装備
  • タテ置きもヨコ置きどちらもできる
  • 国内スタッフによる充実した電話サポート

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top