品番 : EA759GW-13
品名 : 1TB 携帯用ハードディスク
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS1TSJ25M3S |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1TB | インターフェイス | USB3.1 Gen1(USB 2.0にも対応) |
| 対応OS | Windows 7、Windows 8、Windows 10、Mac OS X 10.7以降 Linux Kernel 2.6.31以降 |
||
| ワンタッチ自動バックアップボタン付 | |||
| 電源 | USB DC 5V | 付属品 | USB 3.1 Gen 1 Type-A to Micro B ケーブル |
| サイズ | 129.5(W)×16.1(D)×80.8(H)mm(突起部含まず) | 重量 | 185g |
| カラー | アイロングレー | ||
| 優れた耐衝撃性 | |||
| SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応 | |||
| 三層構造の衝撃保護システム | |||
| ラバー製のアウターケース | |||
| 衝撃を吸収するハードドライブサスペンション | |||
| 薄型モデル | |||
| 安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能 | |||
| 256ビットAES暗号化 | |||
| Transcend Elite(/Support/Software-1)データ管理ソフトウェア | |||
| 耐衝撃性にSuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースによる 5Gb/sのパフォーマンスを組み合わせたポータブルHDDです。 衝撃や振動からのデータ保護と高速データ転送で安心して快適にデータを取り扱うことができます。 |
|||
| 米軍の落下テスト(MIL-STD-810F 516.5 procedure IV)規格に適合しているので、不意の滑落や落下からデータの紛失やダメージを防ぐことができます。 | |||
| 注記 | ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するには Transcend Elite ソフトウェアが必要です。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-13 1TB 携帯用ハードディスク |
| EA759GW-14 2TB 携帯用ハードディスク |
| EA759GW-15 4TB 携帯用ハードディスク |
