品番 : EA759GW-15
品名 : 4TB 携帯用ハードディスク
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS4TSJ25M3S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 80.8(W)×24.1(D)×129.5(H)mm | 重量 | 294g |
| 容量 | 4TB | インターフェイス | USB 3.1 Gen 1 |
| 対応OS | Microsoft Windows7/8/10 Mac OS X 10.7以降 Linux Kernel 2.6.31以降 |
付属品 | USB 3.1 Gen1 Type-A to Micro Bケーブル |
| ワンタッチ自動バックアップボタン付 | |||
| 優れた耐衝撃性 | |||
| SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応 | |||
| 三層構造の衝撃保護システム | |||
| 衝撃を吸収するハードドライブサスペンション | |||
| 薄型モデル | |||
| 安全な取り外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能 | |||
| 米軍の落下テスト(MIL-STD-810F 516.5 procedure IV)規格に適合しているので、不意の滑落や落下からデータの紛失やダメージを防ぐことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-13 1TB 携帯用ハードディスク |
| EA759GW-14 2TB 携帯用ハードディスク |
| EA759GW-15 4TB 携帯用ハードディスク |
