詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-21J

品名 : 2TB ハードディスク(外付け用)

カタログ訂正

25/10/02 重量の訂正。誤:980g、正:630g(9025 No.56)

はじめて使用される方でも安心
パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク

仕様

メーカー エレコム 型番 ELD-CED020UBK
容量 2TB インターフェイス USB3.1/3.0/2.0
カラー ブラック 対応OS Windows 11/10/8.1/7
Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)
macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10/OS X Mavericks 10.9/OS X Mountain Lion 10.8
対応パソコン 標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ サイズ 120(W)×183(D)×35(H)mm
重量 630g 付属品 USB3.1 Gen1ケーブル(USB3.0/2.0互換 約100cm)、ACアダプター
ドライブ数 1 回転数 非固定
入力電圧 100V、50/60Hz(ACアダプター) コネクタ形状 USB3.0 Micro-B×1
出荷時フォーマット NTFS 使用可能地域 日本国内
電気用品安全法 PSEマーク表示
縦置き、横置きの両対応
ファンレス設計
パソコンやテレビ、レコーダーに対応した外付けハードディスクです。
USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB-HDD録画対応テレビに接続できる。
シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/Smart TV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。
かんたん接続ガイドや、国内スタッフによる充実した電話サポート体制をご用意していますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使いいただけます。
テレビやレコーダーの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。ハードディスクの知識が無くても安心してご使用いただけます。
自然対流でケース内に熱のこもらない設計をしていますので、ハードディスクを熱から守り、より長持ちさせます。また、ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
本体裏面にセキュリティースロットが付いています。本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
RAID機能無し
冷却FAN無し
1Clickボタン無し
セキュリティスロット付
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1937ページ

代替品

EA759GW-12A
バリエーション一覧
EA759GW-21J 2TB ハードディスク(外付け用)
EA759GW-23A 4TB ハードディスク(外付け用)
ウェブカタログ画像
  • USB3.0対応テレビに接続してさらに便利に
  • USB3.0対応で大容量データを軽快に
  • タテ置きもヨコ置きどちらもできる
  • ファンレス設計
  • 保存できるTV番組の録画時間の目安
  • 国内スタッフによる充実した電話サポート
  • 「かんたん接続ガイド」を同梱

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top