詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-42B

品名 : 250GB ポータブルSSD

片手でワンプッシュのラクラク接続!
ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大590MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD

仕様

メーカー エレコム 型番 ESD-EPK0250GBK
容量 250GB カラー ブラック
対応OS Windows 10/8.1、macOS Big Sur 11、Chrome OS
※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
対応ゲーム機 PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5
※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
付属ソフトウェア対応機種 Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac インターフェイス USB3.2(Gen2、Gen1)
USB3.1(Gen2、Gen1)
USB3.0
USB2.0
サイズ 57.7×20×10.5mm 重量 11g
コネクタ形状 USB3.2(Gen2) typeA オス データ転送速度 読み出し:最大590MB/s
書き込み:最大260MB/s
※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
付属品 ユーザーズマニュアル
読み込み最大590MB/s、書き込み最大260MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。
本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
テレビやレコーダーなどの機器に接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
シャープ(アクオス)、レグザ、ソニー(ブラビア)、パナソニック(ビエラ)、ハイセンスなどのテレビに接続可能です。
※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。
アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

9,240 (税抜)/ 10,164 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 08:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1937ページ
バリエーション一覧
EA759GW-42B 250GB ポータブルSSD
EA759GW-43B 500GB ポータブルSSD
EA759GW-44B 1 TB ポータブルSSD
ウェブカタログ画像
  • キャップを紛失する心配がないノック式
  • データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能
  • 保存できるTV番組の録画時間の目安
  • 圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利
  • ストラップホールを装備
  • 裏

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top