品番 : EA759GW-43B
品名 : 500GB ポータブルSSD
片手でワンプッシュのラクラク接続!
ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD
ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | ESD-EPK0500GBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500GB | カラー | ブラック |
| 対応OS | Windows 10/8.1、macOS Big Sur 11、Chrome OS ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 |
対応ゲーム機 | PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 |
| 付属ソフトウェア対応機種 | Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac | インターフェイス | USB3.2(Gen2、Gen1) USB3.1(Gen2、Gen1) USB3.0 USB2.0 |
| サイズ | 57.7×20×10.5mm | 重量 | 11g |
| コネクタ形状 | USB3.2(Gen2) typeA オス | データ転送速度 | 読み出し:最大600MB/s 書き込み:最大500MB/s ※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 |
| 付属品 | ユーザーズマニュアル | ||
| 読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。 | |||
| 本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 | |||
| 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 | |||
| 重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 | |||
| USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 ※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 |
|||
| テレビやレコーダーなどの機器に接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 ※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 |
|||
| シャープ(アクオス)、レグザ、ソニー(ブラビア)、パナソニック(ビエラ)、ハイセンスなどのテレビに接続可能です。 ※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 |
|||
| ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 | |||
| モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 | |||
| キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 | |||
| アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 | |||
| お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 ※本製品にストラップは付属していません。 |
|||
| メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-42B 250GB ポータブルSSD |
| EA759GW-43B 500GB ポータブルSSD |
| EA759GW-44B 1 TB ポータブルSSD |
