詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-55

品名 : 240GB セキュリティ対策用外付SSD

MIL規格『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠しており、衝撃・振動に強いSSDです
管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きです
落下や紛失した場合にハードとソフト両方からデータを守るセキュリティ対策外付けSSDです

仕様

メーカー エレコム 型番 ESD-PL0240GM
容量 240GB インターフェイス USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
対応OS Windows8.1/10 
※管理者権限のみサポートしております。
※日本語OS以外のOSで使用した際はアプリは英語表示されます。
※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 
対応機種 USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン
サイズ 79(W)×116.5(D)×15(H)mm(本体のみ,突起部を除く) 重量 約105g(本体)
付属品 USB3.2(Gen1) TypeA-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.3mコネクタ含まず)、USB3.2(Gen1) TypeC-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.3mコネクタ含まず)、マニュアル コネクタ形状 USB3.2(Gen1)microB
転送速度 読み込み:最大300MB/s、書き込み:最大250MB/s  セキュリティ機能 パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応
電源 USBバスパワー接続 カラー ブラック
入力電圧 5V(USBバスパワー) 出荷時フォーマット NTFS、CDFS
PC電源連動 ○ アクセスLED ○
管理者用ソフトウェア、パスワードロック、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能に対応した法人向けセキュリティ対策外付けSSD。
読み込み最大300MB/s、書き込み最大250MB/sの高速データ転送を実現します。
重さ約105g、幅79×奥行き116.5×高さ15mmと持ち運びにも最適です。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
幅広いパソコンで使用できるTypeCとTypeAの接続用USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換)ケーブルが各1本付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.3mです。(コネクタを含まず)
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
米国国防総省が制定した『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠する落下試験をクリアした耐衝撃性能です。※すべての状態においての無破損・無故障を保証するものではありません。
パスワードロック機能を搭載し、紛失/盗難時の情報漏洩対策が可能です。ソフトウェアのインストールやパソコンの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能を搭載し、データを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でSSDに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、閲覧することはできません。
SSDの健康状態をパソコン画面上のアイコンで通知し、大切なデータの消失防止、製品買い替え時期の参考にすることが可能です。
パソコンに接続するとパスワード認証画面が自動で起動するため、手動による操作は不要です。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合もしくは、自動起動補助ソフト:AutorunAssistがインストールされている場合に機能します。
「ソフトウェア自動アップデート機能」により、ソフトウェアが最新版であるかを自動的にチェック可能。最新版のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートが可能です。
(※インターネット接続が必要となります。)
パスワードポリシー(パスワードの文字数など)の変更や、使用できるパソコンの制限など、セキュリティポリシーのカスタマイズが可能です。
(※別売の管理ソフトウェア「Security USB Manager(HUD-SUMA)」が必要です。)
パスワードを忘れてしまった場合でも、管理者がパスワードをリセットしてデータの取り出しが可能です。遠隔地にあるSSDのパスワードもリセット可能です。
(※別売の管理ソフトウェア「Security USB Manager(HUD-SUMA)」が必要です。)
本製品を遠隔監視、遠隔消去することが可能です。
(※別売の遠隔管理サービス「INFO BANKER CLOUD」が必要です。)
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
追加説明
カタログ価格

26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1896ページ
バリエーション一覧
EA759GW-55 240GB セキュリティ対策用外付SSD
EA759GW-56 480GB セキュリティ対策用外付SSD
EA759GW-57 960GB セキュリティ対策用外付SSD
ウェブカタログ画像
  • 接続するだけですぐに使える
  • 幅広いパソコンで使用できる
  • LEDランプを装備
  • パスワードロック機能を搭載
  • ハードウェア暗号化機能を搭載
  • SSDの健康状態を通知
  • パスワード認証画面が自動起動
  • 米国国防総省が制定落下試験をクリア

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top