品番 : EA759GW-56
品名 : 480GB セキュリティ対策用外付SSD
MIL規格『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠しており、衝撃・振動に強いSSDです
管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きです
落下や紛失した場合にハードとソフト両方からデータを守るセキュリティ対策外付けSSDです
管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きです
落下や紛失した場合にハードとソフト両方からデータを守るセキュリティ対策外付けSSDです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | ESD-PL0480GM |
|---|---|---|---|
| 容量 | 480GB | インターフェイス | USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 |
| 対応OS | Windows8.1/10 ※管理者権限のみサポートしております。 ※日本語OS以外のOSで使用した際はアプリは英語表示されます。 ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 |
対応機種 | USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン |
| サイズ | 79(W)×116.5(D)×15(H)mm(本体のみ,突起部を除く) | 重量 | 約105g(本体) |
| 付属品 | USB3.2(Gen1) TypeA-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.3mコネクタ含まず)、USB3.2(Gen1) TypeC-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.3mコネクタ含まず)、マニュアル | コネクタ形状 | USB3.2(Gen1)microB |
| 転送速度 | 読み込み:最大300MB/s、書き込み:最大250MB/s | セキュリティ機能 | パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応 |
| 電源 | USBバスパワー接続 | カラー | ブラック |
| 入力電圧 | 5V(USBバスパワー) | 出荷時フォーマット | NTFS、CDFS |
| PC電源連動 | ○ | アクセスLED | ○ |
| 管理者用ソフトウェア、パスワードロック、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能に対応した法人向けセキュリティ対策外付けSSD。 | |||
| 読み込み最大300MB/s、書き込み最大250MB/sの高速データ転送を実現します。 | |||
| 重さ約105g、幅79×奥行き116.5×高さ15mmと持ち運びにも最適です。 | |||
| モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 | |||
| 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 | |||
| 幅広いパソコンで使用できるTypeCとTypeAの接続用USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換)ケーブルが各1本付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.3mです。(コネクタを含まず) | |||
| アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 | |||
| 米国国防総省が制定した『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠する落下試験をクリアした耐衝撃性能です。※すべての状態においての無破損・無故障を保証するものではありません。 | |||
| パスワードロック機能を搭載し、紛失/盗難時の情報漏洩対策が可能です。ソフトウェアのインストールやパソコンの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 | |||
| AES256bitのハードウェア暗号化機能を搭載し、データを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でSSDに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、閲覧することはできません。 | |||
| SSDの健康状態をパソコン画面上のアイコンで通知し、大切なデータの消失防止、製品買い替え時期の参考にすることが可能です。 | |||
| パソコンに接続するとパスワード認証画面が自動で起動するため、手動による操作は不要です。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合もしくは、自動起動補助ソフト:AutorunAssistがインストールされている場合に機能します。 | |||
| 「ソフトウェア自動アップデート機能」により、ソフトウェアが最新版であるかを自動的にチェック可能。最新版のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートが可能です。※インターネット接続が必要となります。 | |||
| パスワードポリシー(パスワードの文字数など)の変更や、使用できるパソコンの制限など、セキュリティポリシーのカスタマイズが可能です。 ※別売の管理ソフトウェア「Security USB Manager(HUD-SUMA)」が必要です。 | |||
| パスワードを忘れてしまった場合でも、管理者がパスワードをリセットしてデータの取り出しが可能です。遠隔地にあるSSDのパスワードもリセット可能です。 ※別売の管理ソフトウェア「Security USB Manager(HUD-SUMA)」が必要です。 | |||
| 本製品を遠隔監視、遠隔消去することが可能です。※別売の遠隔管理サービス「INFO BANKER CLOUD」が必要です。 | |||
| 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-55 240GB セキュリティ対策用外付SSD |
| EA759GW-56 480GB セキュリティ対策用外付SSD |
| EA759GW-57 960GB セキュリティ対策用外付SSD |
