品番 : EA759GW-72
品名 : 2TB ポータブルHDD(パスワードロック)
管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | H-PLPH002TM3 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2TB | インターフェイス | USB3.0/2.0 |
| 対応OS | Windows7(SP1) 、8、8.1、10( Pro, Home)・Windows Server 2008 SP2、2008R2 ※1・Windows Server 2012、2012 R2 ※1・Windows Server 2016 ※1 ※1:管理者権限のみサポートしております。 ※日本語OS以外のOSで使用した際、アプリは英語表示されます。 ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 |
サイズ | 79.4(W)×117(D)×21(H)mm(本体のみ,突起部を除く) |
| 重量 | 230g(本体のみ) | 付属品 | USB3.0(USB2.0互換)ケーブル※約30cm コネクタ含む |
| コネクタ形状 | USB3.0 microB | セキュリティ機能 | パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応 |
| 電源 | USBバスパワー接続 | カラー | ブラック |
| 付属ソフトウェア対応機種 | 管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」に対応 | 対応パソコン | USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量128MB以上・PCの空き容量128MB以上・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること |
| ドライブ数 | 1 | 回転数 | 5,400rpm |
| 入力電圧 | 5V(USBバスパワー) | 出荷時フォーマット | NTFS、CDFS |
| 使用可能地域 | 日本国内 | パソコン電源連動 | 〇 |
| アクセスLED | 〇 | RAID機能 | 無し |
| セキュリティスロット | 無し | 冷却ファン | 無し |
| 1Clickボタン | 無し | 電気用品安全法 | 対象外 |
| 管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD | |||
| 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 | |||
| 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 | |||
| AES256bitのハードウェア暗号化機能:HDDにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でHDDに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、閲覧することはできません。 | |||
| 便利なオートラン機能:PCにポータブルHDDを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。 | |||
| 使用履歴をログとして保存:使用したPCの情報などをログとしてHDDに保存されます。管理者ログを確認することでユーザの使用状況を把握することができます。 | |||
| ソフトウェア自動アップデート機能:ポータブルHDDに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 | |||
| パスワードポリシー(パスワードの文字数など)の変更や、使用できるPCの制限など、セキュリティポリシーのカスタマイズが可能です。 ※別売りの「SecurityUSB Manager」が必要です。 |
|||
| ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-71 1TB ポータブルHDD(パスワードロック) |
| EA759GW-72 2TB ポータブルHDD(パスワードロック) |

