詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-73A

品名 : 1TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付)

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク

仕様

メーカー エレコム 型番 ELP-EEN010UBK
容量 1TB インターフェイス USB3.0/2.0
対応OS Windows 10/8.1/7、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8、Windows Server 2022/2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※
※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。
サイズ 79.4(W)×117(D)×21(H)mm
(本体のみ、突起部を除く)
重量 240g(本体のみ) 付属品 USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付き)
コネクタ形状 USB3.0 Micro-B×1 電源 USBバスパワー接続
カラー ブラック 対応パソコン 標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン
ドライブ数 1 回転数 非固定
入力電圧 5V(USBバスパワー) 出荷時フォーマット NTFS
PC電源連動 アクセスLED
使用可能地域 日本国内
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ハードウェア暗号化方式採用し、大切なデータを確実に守るセキュリティ対策ポータブルハードディスクです。
ハードディスクの内部に暗号化チップを内蔵し、パソコンのリソースを圧迫せず、リアルタイムに暗号化/復号を行います。
保存されるデータが強制的に暗号化される強制暗号化仕様となっており、暗号化をする手間や暗号化をやり忘れる心配がありません。
また、保存されたデータにアクセスするためにはあらかじめ設定したパスワードでの認証が必要なので、データの流出防止に役立ちます。
ハードディスク側にソフトウェアをインストールしているため、パソコンへのインストールが不要ですぐにお使いいただけます。
米国標準規格として採用され、現時点で最も堅固な暗号化方式の一つといわれる「AES-256bit」暗号化方式を採用。
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、幅広いシーンでお使い頂けます。※macOSでお使いの際はMac向けの形式にフォーマットする必要があります。
衝撃吸収ラバーフレームとフローティング構造で米軍採用品の耐衝撃選定基準となる「MIL-STD-810F516.5」をクリアした耐衝撃設計です。
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
四隅の角に丸みを持たせ、カバンの中に入れても他のものを傷つけない設計です。
日本製
追加説明
カタログ価格

24,700 (税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/03 13:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1896ページ
バリエーション一覧
EA759GW-73A 1TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付)
EA759GW-74A 2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top