品番 : EA759GW-74A
品名 : 2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付)
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | ELP-EEN020UBK |
---|---|---|---|
容量 | 2TB | インターフェース | USB3.0/2.0 |
対応OS | Windows 10/8.1/7、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8、Windows Server 2022/2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 |
サイズ | 79.4(W)×117(D)×21(H)mm (本体のみ、突起部を除く) |
重量 | 240g(本体のみ) | 付属品 | USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付き) |
コネクタ形状 | USB3.0 Micro-B×1 | 電源 | USBバスパワー接続 |
カラー | ブラック | 対応パソコン | 標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン |
ドライブ数 | 1 | 回転数 | 非固定 |
入力電圧 | 5V(USBバスパワー) | 出荷時フォーマット | NTFS |
PC電源連動 | ○ | アクセスLED | ○ |
使用可能地域 | 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
||
ハードウェア暗号化方式採用し、大切なデータを確実に守るセキュリティ対策ポータブルハードディスクです。 | |||
ハードディスクの内部に暗号化チップを内蔵し、パソコンのリソースを圧迫せず、リアルタイムに暗号化/復号を行います。 | |||
保存されるデータが強制的に暗号化される強制暗号化仕様となっており、暗号化をする手間や暗号化をやり忘れる心配がありません。 また、保存されたデータにアクセスするためにはあらかじめ設定したパスワードでの認証が必要なので、データの流出防止に役立ちます。 |
|||
ハードディスク側にソフトウェアをインストールしているため、パソコンへのインストールが不要ですぐにお使いいただけます。 | |||
米国標準規格として採用され、現時点で最も堅固な暗号化方式の一つといわれる「AES-256bit」暗号化方式を採用。 | |||
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、幅広いシーンでお使い頂けます。※macOSでお使いの際はMac向けの形式にフォーマットする必要があります。 | |||
衝撃吸収ラバーフレームとフローティング構造で米軍採用品の耐衝撃選定基準となる「MIL-STD-810F516.5」をクリアした耐衝撃設計です。 | |||
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 | |||
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 | |||
四隅の角に丸みを持たせ、カバンの中に入れても他のものを傷つけない設計です。 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA759GW-73A 1TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付) |
EA759GW-74A 2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付) |