品番 : EA759GW-74
品名 : 2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機付)
トレンドマイクロ社ウイルススキャンエンジン搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | ELP-S020T3 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2TB | インターフェイス | USB3.0/2.0 |
| 対応OS | Windows10(Pro, Home) Windows Server 2016 ※1 Windows Server 2012、2012 R2 ※1 ※1 管理者権限のみサポートしております。 ※日本語OS 以外のOS で使用した際はアプリは英語表示されます。 ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 |
対応パソコン | USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量512MB以上(推奨1GB以上)・PCの空き容量1GB以上・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること(推奨) |
| カラー | ブラック | サイズ | 79.4(W)×117(D)×21(H)mm(本体のみ,突起部を除く) |
| 重量 | 230g(本体のみ) | コネクタ形状 | USB3.0 microB |
| セキュリティ機能 | パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウイルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。 |
電源 | USBバスパワー接続 |
| ドライブ数 | 1 | 回転数 | 5,400rpm |
| 入力電圧 | 5V(USBバスパワー) | 付属品 | USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約30cmコネクタ含む) |
| 出荷時フォーマット | NTFS、CDFS | PC電源連動 | ○ |
| アクセスLED | ○ | RAID機能 | 無し |
| セキュリティスロット | 無し | 冷却ファン | 無し |
| 1Clickボタン | 無し | 使用可能地域 | 日本国内 |
| 電気用品安全法 | 対象外 | ||
| 管理者用ソフトウェアに対応したUSB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きUSB3.0対応の法人向けセキュリティポータブルHDD | |||
| 紛失/盗難時の情報漏洩対策として「パスワードロック機能」を搭載 | |||
| トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 | |||
| USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 | |||
| 設定やセキュリティポリシーをカスタマイズできる管理者用ソフト「SecurityUSB Manager」(別売)に対応!情報漏洩対策機能を中心に大幅な機能拡張!外付けSSDを法人で使用する場合のリスク途管理者の負荷を軽減します。 | |||
| 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 | |||
| HDDの健康状態をPC画面上のアイコンで通知し、大切なデータの消失防止、製品買い替え時期の参考にすることが可能 | |||
| 最新のウイルス定義ファイルをダウンロードし、ウイルスチェック機能を利用できる3年ライセンス付き ※延長ライセンスはhttps://www.elecom.co.jp/products/MF-PUVT1L.htmlをご覧ください。 |
|||
| パソコンにポータブルHDDを接続するとパスワード認証画面が自動で起動し、手動による操作は不要 ※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合もしくは、自動起動補助ソフト:AutorunAssistがインストールされている場合に機能します。 |
|||
| パスワードポリシー(パスワードの文字数など)の変更や、使用できるPCの制限など、セキュリティポリシーのカスタマイズが可能 | |||
| パスワードを忘れてしまった場合でも、管理者がパスワードをリセットしてデータの取り出しが可能。遠隔地にあるポータブルHDDのパスワードもリセット可能 | |||
| ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてHDDに保存。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報の把握が可能 | |||
| 「ソフトウェア自動アップデート機能」により、ポータブルHDD上のソフトウェアが最新版であるかを自動的にチェック可能。最新版のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートが可能 | |||
| 使用したパソコンの情報などをログとしてHDDに保存されます。管理者ログを確認することでユーザの使用状況を把握することができます。 | |||
| ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 | |||
| 手間を掛けずライセンス更新ができます。ライセンス更新は更新したいポータブルHDDのS/Nを指定し、申し込んでいただくだけ。 ※別売の管理ソフトウェア「Security USB Manager(HUD-SUMA)」が必要です。 ※ライセンス更新方法はhttps://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4820をご覧ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-73 1TB ポータブルHDD(ウイルス対策機付) |
| EA759GW-74 2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機付) |

