品番 : EA759GW-77
品名 : 2TB ポータブルSSD(防水・防塵)
IP65防水・防塵の優れた耐久性、2000MB/秒のパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSSDE81-2T00-J25 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2TB | コネクタ形状 | USB-C |
| インターフェイス | USB3.2(Gen2) | サイズ | 57.34(W)×110.26(D)×10.22(H)mm |
| 重量 | 77.5g | 動作温度範囲 | 0℃~45℃ |
| 耐温度範囲 | -20℃~85℃ | 電源 | USBバスパワー接続 |
| 認証 | CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS | 互換性 | ノートパソコンやデスクトップに対応 |
| 付属品 | USB-C to USB-Cケーブル USB-C to USB-Aケーブル |
||
| あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒2の読み出し/書き込み速度のパワフルなNVMeTMソリッドステートパフォーマンスを発揮。 | |||
| ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、高速を維持。 | |||
| 最大3メートルの高さからの落下保護、IP65の防水・防塵。 | |||
| 便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できて持ち運びに便利。 | |||
| 256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。※パスワード保護は256ビットAES暗号を使用し、Windows8、Windows10以降、macOS10以降に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,600 円(税抜)/ 88,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-76 1TB ポータブルSSD(防水・防塵) |
| EA759GW-77 2TB ポータブルSSD(防水・防塵) |
| EA759GW-78 4TB ポータブルSSD(防水・防塵) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
商品紹介
