詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-78

品名 : 4TB ポータブルSSD(防水・防塵)

IP65防水・防塵の優れた耐久性、2000MB/秒のパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮

仕様

メーカー サンディスク(SanDisk) 型番 SDSSDE81-4T00-J25
容量 4TB コネクタ形状 USB-C
インターフェイス USB3.2(Gen2) サイズ 57.34(W)×110.26(D)×10.22(H)mm
重量 77.5g 動作温度範囲 0℃~45℃
耐温度範囲 -20℃~85℃ 電源 USBバスパワー接続
認証 CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS 互換性 ノートパソコンやデスクトップに対応
付属品 USB-C to USB-Cケーブル
USB-C to USB-Aケーブル
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒2の読み出し/書き込み速度のパワフルなNVMeTMソリッドステートパフォーマンスを発揮。
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、高速を維持。
最大3メートルの高さからの落下保護、IP65の防水・防塵。
便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できて持ち運びに便利。
256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。※パスワード保護は256ビットAES暗号を使用し、Windows8、Windows10以降、macOS10以降に対応しています。
追加説明
カタログ価格

115,900 (税抜)/ 127,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 14:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA759GW-76 1TB ポータブルSSD(防水・防塵)
EA759GW-77 2TB ポータブルSSD(防水・防塵)
EA759GW-78 4TB ポータブルSSD(防水・防塵)
ウェブカタログ画像
  • 2000MB/秒2の読み出し/書き込み速度のパワフルなNVMeTMソリッドステートパフォーマンスを発揮。
  • 最大3メートルの高さからの落下保護、IP65の防水・防塵。

商品動画

商品紹介 商品紹介
商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top