詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-31B

品名 : 90mm LANアダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVLAN1WN
インターフェイス USB3.1
RJ-45
データ転送速度 946Mbps(理論値)
色 白 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
サイズ 60(W)×27(D)×16(H)mm
ケーブル長 90mm 重量 28g
コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応
アクセス方式 CSMA/CD
対応プロトコル IPv4、IPv6 LAN電源電圧 5V
消費電流 200mA(最大) 消費電力 1W
環境条件 使用時温度:0℃~40℃
保管時温度:-20℃~60℃
使用時湿度:0~80%まで
通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
パソコンに有線LANポートを増設
Nintendo Switchにも対応
持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA759GY-31B 90mm LANアダプター
EA759GY-32B 90mm LANアダプター(黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top