詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-32B

品名 : 90mm LANアダプター(黒)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVLAN1BKN
インターフェイス USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)
IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3ab(1000BASE-T)
データ転送速度 約946Mbps(理論値)
色 黒 サイズ 60(W)×27(D)×16(H)mm
規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
ケーブル長 90mm(コネクタ部除く) 重量 28g
コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力 1W
LAN電源電圧 5V 対応プロトコル IPv4、IPv6
通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アクセス方式 CSMA/CD
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA759GY-31B 90mm LANアダプター
EA759GY-32B 90mm LANアダプター(黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top