詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-54A

品名 : 5.0m USB-IEEE1284コンバーター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVPR5N
コネクタ形状 USB/USB(Aコネクタ オス)
プリンター/セントロニクス(36ピン オス)
ケーブル長 5m
電源 バスパワー(最大100mA) インターフェース規格 USB仕様 Ver1.1準拠、プリンター/セントロニクス36pin オス
重量 220g
Windowsの双方向通信対応です。
Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。
USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。
追加説明
カタログ価格

7,600 (税抜)/ 8,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1936ページ
バリエーション一覧
EA759GY-53A 1.8m USB-IEEE1284コンバーター
EA759GY-54A 5.0m USB-IEEE1284コンバーター
EA759GY-55 5.0m USB-IEEE1284コンバーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top