品番 : EA759GY-55
品名 : 5.0m USB-IEEE1284コンバーター
パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタに
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVPR5 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 5m | 重量 | 220g |
| 電源 | バスパワー(最大100mA) | コネクタ | USB/USB Aコネクタ オスプリンター/セントロニクス36pin オス |
| インターフェース規格 | USB/USB仕様 Ver.1.1準拠プリンター/セントロニクス(IEEE1284)準拠 | ||
| Windowsの双方向通信対応です。 | |||
| Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。 | |||
| Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。 | |||
| USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GY-53A 1.8m USB-IEEE1284コンバーター |
| EA759GY-54A 5.0m USB-IEEE1284コンバーター |
| EA759GY-55 5.0m USB-IEEE1284コンバーター |
