詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-56

品名 : 0.3m USB-RS232C コンバーター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVRS9HN
インターフェース USB仕様 Ver.1.1準拠 ケーブル長 約0.3m
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット) セット内容 本体、取扱説明書
データ転送速度 最大921.6kbps
※パソコンの仕様に依存します。
環境条件 動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)
保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)
重量 約45g 電源 バスパワー(最大100mA)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※機種により対応しないものもあります。
対応OS Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。
データ転送速度 最大921.6Kbpsです。
※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。
512バイトのバッファ内蔵です。
 
※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。
※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1895ページ
バリエーション一覧
EA759GY-56 0.3m USB-RS232C コンバーター
EA759GY-57 1.0m USB-RS232C コンバーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top