品番 : EA759GY-57
品名 : 1.0m USB-RS232C コンバーター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVRS9HN-10 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB仕様 Ver.1.1準拠 | ケーブル長 | 約1.0m |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット) | セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| データ転送速度 | 最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。 |
環境条件 | 動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと) 保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと) |
| 重量 | 約58g | 電源 | バスパワー(最大100mA) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※機種により対応しないものもあります。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP |
| RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。 | |||
| データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。 |
|||
| 512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。 ※シリアルマウス・キーボードには使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GY-56 0.3m USB-RS232C コンバーター |
| EA759GY-57 1.0m USB-RS232C コンバーター |
