詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-61

品名 : 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3TCH32BK
インターフェイス USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
サイズ(W×D×H)mm 28×59.7×23.5
重量(g) 44 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
コネクタ形状(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1
USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
コネクタ形状(アップストリーム) USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状(PC接続側) USB Type-C 電源 セルフパワー・バスパワー両対応
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ポート数 3ポート PD対応 対応
規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式 CSMA/CD ポート形状 RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧 5V ケーブル長 約50cm
PD仕様 100W
20V 5A
対応OS Windows 11・10
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
iPadOS 13~15
chromeOS
付属品 面ファスナー、取扱説明書
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
机などに固定できる面ファスナー付
高速ネットワーク通信+取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。
追加説明
カタログ価格

9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1912ページ

代替品

EA759GY-62
バリエーション一覧
EA759GY-61 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)
EA759GY-62 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top