品番 : EA759GY-62
品名 : 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH33BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 28×59.7×23.5 | 重量(g) | 39 |
| 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps | コネクタ形状(ダウンストリーム) | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1 |
| コネクタ形状(アップストリーム) | USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス | コネクタ形状(PC接続側) | USB Type-C |
| 電源 | セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 |
ポート数 | 3ポート |
| PD対応 | 対応 | PD仕様 | 100W 20V 5A |
| インターフェイス | インターフェイス…USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) |
対応OS | Windows 11・10 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~15 ChromeOS |
| 規格 | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 |
通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス |
| アクセス方式 | CSMA/CD | ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 |
| 電源電圧 | 5V | ケーブル長 | 約50cm |
| 付属品 | 面ファスナー、取扱説明書 | ||
| USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 | |||
| USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。 | |||
| 机などに固定できる面ファスナー付 | |||
| 高速ネットワーク通信+取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1912ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GY-61 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付) |
| EA759GY-62 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付) |
