品番 : EA759X-446
品名 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-381Y)
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | BCI-381Y |
---|---|---|---|
対応機種 | EA759X-13N、-17F、-22C、旧EA759X-13L・-13M・-25G・-25H | インク | イエロー |
カラー | Y |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/18 14:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1993ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA759X-13P : A5-A4 インクジェットプリンター(5色) |
本体 | EA759X-17F : A5-A4 インクジェットプリンター(5色) |
本体 | EA759X-17G : A5-A4 インクジェットプリンター(5色) |
拡大