品番 : EA759X-448
品名 : [キャノン] インクカートリッジ(大容量ブラック顔料/BCI-38
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | BCI-380XLPGBK |
|---|---|---|---|
| カラー | 大容量ブラック(顔料) | 対応機種 | EA759X-17G、旧EA759X-13L、-13M、-13N、-13P、-17F、-22C、-25G・-25H(適応色のみ) |
| お得な大容量タイプ | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/04 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759X-17G : A5-A4 インクジェットプリンター(5色) |
| 本体 | EA759X-46 : A5-A3 インクジェットプリンター(5色) |
ウェブカタログ画像
拡大
