品番 : EA759X-46
品名 : A5-A3 インクジェットプリンター(5色)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | TR9530a |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター、スキャナー、コピー | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| サイズ | 約468×366×193mm | 重量 | 9.7kg |
| 消費電力 | コピー時:約14W 待機時(USB接続):約1.2W |
液晶モニタ | 4.3型TFT(タッチパネル) |
| 解像度 | 4800×1200dpi | 用紙サイズ | 最大A3 |
| 使用可能用紙サイズ | 後トレイ:A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(89mm×89mm)、スクエア(127mm×127mm)、六切、四切、12”×12”、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~304.8mm、長さ 89mm~676mm) | 使用可能用紙サイズ | カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm) |
| 使用可能用紙種類 | 後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート カセット:普通紙 |
自動両面プリント可能用紙 | 通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき) |
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 | プリント方式 | インクジェット方式 |
| インクタイプ | 5色 | 給紙方式 | 後トレイ/カセット |
| 給紙可能枚数 | 普通紙(後トレイ/カセット):A4:100枚、A3:50枚/A4:100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚 |
インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB |
| インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと) |
| 稼働音 | 約49.5dB | 付属品 | セットアップ用インクタンク、設置・基本操作マニュアル(紙) |
| 顔料ブラックインクを採用することで、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。 | |||
| 後トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙を同時にセット可能、後トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。 | |||
| 環境にも配慮した「ECO設定」を採用、「ECOアイコン」を選び、コピー/プリント時に有効にすると自動的に両面コピー/プリントされるので、紙資源の節約に貢献できます。 | |||
| プリンターに搭載したカードスロットにSDカードを差し込んで、液晶モニターの画面を見ながらプリントしたい画像をセレクトすれば、直接プリントできます。 | |||
| 大きくて見やすい4.3型の液晶モニターを搭載 | |||
| コピーしたい原稿がセットした用紙より大きい場合や小さい場合でも、用紙内に収まるように自動的に拡大/縮小コピーができます。また、ハガキ→A4、A4→ハガキなど、定型サイズの拡大/縮小コピーもできます。 | |||
| 白っぽい写真データやスキャンした手書きメモなど、コピーすると見えにくくなるオブジェクトを自動で判別し、インク濃度を調整します。 | |||
| 高精細CISフラットベッドスキャナーを搭載、反射原稿を高精細にスキャニングすることができます。 | |||
| スキャンした文書・画像を見やすく「自動文書補正」機能搭載、文字はよりはっきりと、画像は階調性を保持したまま美しい読み取りを実現します。 | |||
| 接続もかんたんな「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応 | |||
| RoHS対応 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 国際エネルギースタープログラム適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
